https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-TCA0152AP211GAA009-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNVlTOHhNRFkwTWpJM016TXpOek0zTkM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZWRU5CTURFMU1rRlFNakV4UjBGQk1EQTVYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY5NzhmNGJmYmU5YWE2OTA3NzQ1YjQ1NWZhMjFlMDc0MDY4YTNhMDUyMjdmYWMyOGFlYjNjNmNhNzkyZTQwZTI
MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
R438 ; TCA0153AP211GAA009
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS R438 ; TCA0153AP211GAA009
AC Motor; 20HP; 180L Frame Size; 1180 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1.89" Shaft Diameter; 14.41" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
R438 ; TCA0153AP211GAA009
BDI部件号
24534977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/R438-;-TCA0153AP211GAA009/p/24534977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856078162
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
180L
赫兹
60
同步RPM
1180
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 21.4 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
重量/磅
476.28
详细描述
AC Motor; 20HP; 180L Frame Size; 1180 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 1.89" Shaft Diameter; 14.41" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
轴直径
1.89 英寸 | 48.006 毫米
全长
14.41 英寸 | 366.014 毫米