BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
RM3108A
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE RM3108A
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/2HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.97" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
RM3108A
BDI部件号
130484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/RM3108A/p/130484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568120958
重量 / Kilogram
9.97
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56H
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
制造商货号
RM3108A
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/2HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.97" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
11.97 英寸 | 304.038 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米