MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
S114 ; 056C17D2060
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS S114 ; 056C17D2060
AC Motor; 3/4HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
制造商部件号
S114 ; 056C17D2060
BDI部件号
22326140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/S114-;-056C17D2060/p/22326140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856007858
重量 / Kilogram
11.325
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
Yes
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 10.4/5.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056C17D2060
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
8 英寸 | 203.2 毫米