

PANASONIC
PANASONIC
SERVO MOTOR MUMA042P1S
PANASONIC PANASONIC
描述
PANASONIC SERVO MOTOR MUMA042P1S
AC Motor; Low Inertia; 3000RPM Speed; 400W Power; 200VAC Voltage; 2.5A Current; IP65
制造商部件号
SERVO MOTOR MUMA042P1S
BDI部件号
20076141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/SERVO-MOTOR-MUMA042P1S/p/20076141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
3.30693
产品明细
AC Motor
产品规格
Low Inertia; 3000RPM Speed; 400W Power; 200VAC Voltage; 2.5A Current; IP65
详细描述
AC Motor; Low Inertia; 3000RPM Speed; 400W Power; 200VAC Voltage; 2.5A Current; IP65