

YASKAWA ELECTRIC
YASKAWA ELECTRIC
SGMAH-04AAA6CD-OY brzda 24VDC
YASKAWA ELECTRIC YASKAWA ELECTRIC
描述
YASKAWA ELECTRIC SGMAH-04AAA6CD-OY brzda 24VDC
AC Motor; 400W Power; 1.27NM Torque; With Brake
制造商部件号
SGMAH-04AAA6CD-OY brzda 24VDC
BDI部件号
15049748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/SGMAH-04AAA6CD-OY-brzda-24VDC/p/15049748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
400W Power; 1.27NM Torque; With Brake
详细描述
AC Motor; 400W Power; 1.27NM Torque; With Brake