

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SPM4117T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SPM4117T
AC Motor; Severe Duty; 30HP; 326T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.71" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
制造商部件号
SPM4117T
BDI部件号
28373067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/SPM4117T/p/28373067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568589595
重量 / Kilogram
306.122
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
326T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class F | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
12T116Z338
重量/磅
675
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 30HP; 326T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.71" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米
全长
30.71 英寸 | 780.034 毫米