BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SPM4402T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SPM4402T-4
AC Motor; Severe Duty; 100HP; 405TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 9.98" Base to Center of Shaft; 35.19" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
制造商部件号
SPM4402T-4
BDI部件号
28373078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/SPM4402T-4/p/28373078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568589724
重量 / Kilogram
607.93
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
405TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class F | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
A40-5001-5798
重量/磅
9999
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 100HP; 405TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 9.98" Base to Center of Shaft; 35.19" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到轴心
9.98 英寸 | 253.492毫米
全长
35.19 英寸 | 893.826 毫米