对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SPM4407TS-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000291164-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcwTnk4eE1Ea3hORGM0TmpFME9ETTRNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qa3hNVFkwWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MDdmYTQ2OGRjZTY2NjI0Y2JlODQzMzExNTkxYjgwMzZlY2VhZWMxMjEzYTA4ZGVlYjQ1MmY2N2RhZDI3OWJl
28373086 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

SPM4407TS-4

描述

BALDOR-RELIANCE SPM4407TS-4

AC Motor; Severe Duty; 200HP; 449TS Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 49.72" Overall Length; 96.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

SPM4407TS-4

BDI部件号
28373086

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568589823
重量 / Kilogram
1471.655
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
449TS
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
96.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class H | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
A44-5012-6734
重量/磅
9999
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 200HP; 449TS Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 49.72" Overall Length; 96.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
10.99 英寸 | 279.146毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
49.72 英寸 | 1262.888 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新