NIDEC CORPORATION
NIDEC CORPORATION
T1C2J14CR
NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION
描述
NIDEC CORPORATION T1C2J14CR
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.1" Overall Length; 74.3% Efficiency Full Load
制造商部件号
T1C2J14CR
BDI部件号
318875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T1C2J14CR/p/318875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.512
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Round Frame
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
74.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Capacitor Start
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
2605210
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.1" Overall Length; 74.3% Efficiency Full Load
全长
13.1 英寸 | 332.74 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米