NIDEC CORPORATION
NIDEC CORPORATION
T3C2P21
NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION
描述
NIDEC CORPORATION T3C2P21
AC Motor; General Purpose; 3HP; 215 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.6" Overall Length; 80.1% Efficiency Full Load
制造商部件号
T3C2P21
BDI部件号
318917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T3C2P21/p/318917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
37.642
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
215
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
80.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Capacitor Start
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
2605756
重量/磅
83
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 215 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.6" Overall Length; 80.1% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
19.6 英寸 | 497.84 毫米