MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
U760-P ; 145TTDR16349
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS U760-P ; 145TTDR16349
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1750/1460 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
U760-P ; 145TTDR16349
BDI部件号
22328001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/U760-P-;-145TTDR16349/p/22328001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856012517
重量 / Kilogram
21.744
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1750/1460
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6/3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Permanent Magnet
制造商内部编号
145TTDR16349
重量/磅
48
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1750/1460 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米