BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VBM3154
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VBM3154
AC Motor; Brake; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.26" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VBM3154
BDI部件号
130682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VBM3154/p/130682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568115572
重量 / Kilogram
19.93
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Brake
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; Brake; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.26" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
全长
15.26 英寸 | 387.604 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米