BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEJMM3558T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VEJMM3558T
AC Motor; Pump; 2HP; 145JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 16.31" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VEJMM3558T
BDI部件号
130856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VEJMM3558T/p/130856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568670750
重量 / Kilogram
19.93
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145JM
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
49
详细描述
AC Motor; Pump; 2HP; 145JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 16.31" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
16.31 英寸 | 414.274 毫米