VEM3559 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000191187-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhtT0M4eE1Ea3hOVEkzTmpFMk1UQTFOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3hNVGczWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZGVjZThjMjBjYzJiNjhjMGU4ZDBiZDkwOTVmYTI3MDY5MTQ4OGMxNjM1MzYyYmQzMmQyZDgyYWEyODRiZmY5
21433370 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEM3559

描述

BALDOR-RELIANCE VEM3559

AC Motor; General Purpose; 3HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.01" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEM3559

BDI部件号
21433370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568820636
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
50
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.01" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
14.01 英寸 | 355.854 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新