https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-VEMT-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcxTVM4eE1EYzJPRGt6TWpNek9UYzBNaTlKVGtSQ1FVeE5UMVJQVWxoZlZrVk5WRjh6VUVoZlZFVkdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWMyMzkzN2FkMDg4NWRiYzU2NDY0OGZmYWY5YWRjYWI0OWVmMTZlNzhhYzYxNDY4MjI1N2IwYjJmZDg1ZjI3Yg
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEM3709T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VEM3709T
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 18.56" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VEM3709T
BDI部件号
21433343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VEM3709T/p/21433343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568820667
重量 / Kilogram
43.537
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213TC
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
96
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 18.56" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
18.56 英寸 | 471.424 毫米