VEM3770T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000126126-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd5WkM4eE1Ea3hOVEl4TlRjd05EQTVOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTJNVEkyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNWVkNzQ4YjgwZGYxNzJmNGY5MzFmYmNjZTE4MWY5M2NiMmI1MTExZTk1MjkzNGVmN2RkODU2NjhjZGQyYjUw
130905 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEM3770T

描述

BALDOR-RELIANCE VEM3770T

AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 19-1/4" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEM3770T

BDI部件号
130905

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568154175
重量 / Kilogram
77.11
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
170
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 19-1/4" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
全长
19.25 英寸 | 488.95 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新