BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VJMM3154T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VJMM3154T
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.43" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VJMM3154T
BDI部件号
130993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VJMM3154T/p/130993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568154311
重量 / Kilogram
18.16
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145JM
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.43" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
14.43 英寸 | 366.522 毫米