https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VL-1PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmcyTnk4eE1EYzJPRE0xTURnek9EZ3hOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZreGZNVkJJWDFSRlJrTmZRMFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE5OTFkMmQzZWM2ZTIwYmU2ODY4MTM4MzMzMjNhYTQ4N2U5ZWVlN2VlYzYwY2ZhMzIwYTg3NTQ1ZDQxNjE0NWI
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VL3505
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VL3505
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13-1/4" Overall Length; 59% Efficiency Full Load
制造商部件号
VL3505
BDI部件号
131052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VL3505/p/131052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568109045
重量 / Kilogram
19.48
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
59
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13-1/4" Overall Length; 59% Efficiency Full Load
全长
13.25 英寸 | 336.55 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米