BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VL3506-50
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VL3506-50
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12-1/4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
制造商部件号
VL3506-50
BDI部件号
131054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VL3506-50/p/131054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568120248
重量 / Kilogram
15.873
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
50
同步RPM
3000
电压
110/220
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
62
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
35
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12-1/4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.25 英寸 | 311.15 毫米