https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000131798-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd5WkM4eE1Ea3hOVEl6TWpVeE5EQTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTXhOems0WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTlkYTlhMjE5YmJkODg2YTkzNDAyNGVmZmI0NDhiZTY3MGNhODEwY2NkYzQ0YmM2ODcwMzk3ZmVjZDkzZjE1
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000131798-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd5WkM4eE1Ea3hOVEl6TWpVeE5EQTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTXhOems0WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTlkYTlhMjE5YmJkODg2YTkzNDAyNGVmZmI0NDhiZTY3MGNhODEwY2NkYzQ0YmM2ODcwMzk3ZmVjZDkzZjE1
131160
三相交流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VM3534
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VM3534
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
制造商部件号
VM3534
BDI部件号
131160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VM3534/p/131160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568109519
重量 / Kilogram
9.524
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Three Phase AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
全长
11.35 英寸 | 288.29 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米