BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VM7006-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VM7006-5
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.3" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
VM7006-5
BDI部件号
131266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VM7006-5/p/131266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.798
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.3" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
14.3 英寸 | 363.22 毫米