BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VNM3538
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VNM3538
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10-1/4" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
VNM3538
BDI部件号
131336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VNM3538/p/131336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568109564
重量 / Kilogram
9.977
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10-1/4" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.25 英寸 | 260.35 毫米