BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VSSEWDM3545
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VSSEWDM3545
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.71" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VSSEWDM3545
BDI部件号
22976480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VSSEWDM3545/p/22976480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568405963
重量 / Kilogram
24.04
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
重量/磅
53
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.71" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.71 英寸 | 322.834 毫米