https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-VSS-3PH-TENV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnNFlpODVPREF4T1RRNU5qYzFOVFV3TDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOVdVMU5mTTFCSVgxUkZUbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2ZTc3OTA5ZWQ5YzM4ODc2YzBhYjYzMjM4NTRmNDE2MGM5YTMwN2Q1MTY5ZGIxNDFjOTNlYmZhODZkZTkwZGE
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VSSEWDM3546-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VSSEWDM3546-5
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12-3/4" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VSSEWDM3546-5
BDI部件号
18453987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VSSEWDM3546-5/p/18453987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
37
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12-3/4" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.75 英寸 | 323.85 毫米