https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-VSSW-3PH-TENV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU1TODVPREF4T1RRNE56VTRNRFEyTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOVdVMU5YWHpOUVNGOVVSVTVXWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzYwNTg2ZjA4ZTMzYjQ0ZTllYjg4NjMxMGY0MjFmY2YzYmE3YjgzYTI4YTZmMDYwN2Y3Y2Y5ZTJmNDRkMjcy
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VSSWDM3538-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VSSWDM3538-5
AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.33" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
VSSWDM3538-5
BDI部件号
18453988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VSSWDM3538-5/p/18453988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.33" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
14.33 英寸 | 363.982 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米