https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VWDM-3PH-TENV-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcwTXk4eE1EYzJPRFV6TURZek5qZ3pNQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZsZEVUVjh6VUVoZlZFVk9WbDlEUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY1MDg0YzZlMDcwOTA4Y2FkMWRiYjBiMGIwZTRhYjY5NWQ4ZWM4NTYyZGJmM2RjZjBmMzZkZjY4NmM4YzNiNjY
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VWDM3538
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VWDM3538
AC Motor; Pressure Washer; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.06" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VWDM3538
BDI部件号
132000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VWDM3538/p/132000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568108765
重量 / Kilogram
13.152
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.06" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.06 英寸 | 280.924 毫米