22326528 交流电机 

LEESON LEESON

X235 ; 056T11D5209

描述

LEESON X235 ; 056T11D5209

AC Motor; 1HP; 56 Frame Size; 1140 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; DPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 78.1% Efficiency Full Load

制造商部件号

X235 ; 056T11D5209

BDI部件号
22326528

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856041975
重量 / Kilogram
16.33
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1140
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DPAO
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座
No
满负载效率
78.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.6 To 6/3 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
056T11D5209
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; 1HP; 56 Frame Size; 1140 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; DPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 78.1% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新