MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
X261 ; 048A8O151
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS X261 ; 048A8O151
AC Motor; 0.13HP; 48Y Frame Size; 825 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 5-1/2" Overall Length; 53.3% Efficiency Full Load
制造商部件号
X261 ; 048A8O151
BDI部件号
22325727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X261-;-048A8O151/p/22325727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856041999
重量 / Kilogram
5.889
Product Group - BDI
M04104
马力
0.13HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
825
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPEN
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
53.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.1 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
制造商内部编号
048A8O151
重量/磅
13
详细描述
AC Motor; 0.13HP; 48Y Frame Size; 825 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 5-1/2" Overall Length; 53.3% Efficiency Full Load
全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米