LEESON
LEESON
X448 ; 056A11O5314
LEESON LEESON
描述
LEESON X448 ; 056A11O5314
AC Motor; Single Phase; 1HP; 56Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.47" Overall Length; 73% Efficiency Full Load
制造商部件号
X448 ; 056A11O5314
BDI部件号
17096048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X448-;-056A11O5314/p/17096048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038203
重量 / Kilogram
14.97
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56Y
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPAO
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座
No
满负载效率
73
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6-5.2/2.6 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
056A11O5314
制造商内部编号
056A11O5314
重量/磅
33
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1HP; 56Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.47" Overall Length; 73% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
14.47 英寸 | 367.538 毫米