LEESON
LEESON
X468 ; 048A17T96
LEESON LEESON
描述
LEESON X468 ; 048A17T96
AC Motor; 1/2HP; 48Z Frame Size; 1625 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-3/4" Overall Length; 71.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
X468 ; 048A17T96
BDI部件号
22325721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X468-;-048A17T96/p/22325721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856037992
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1625
电压
208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Extended Stud | Round Frame
底座
No
满负载效率
71.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.9 To 2.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
048A17T96
重量/磅
16
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 48Z Frame Size; 1625 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-3/4" Overall Length; 71.7% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米