LEESON
LEESON
X501 ; 056T11O5301
LEESON LEESON
描述
LEESON X501 ; 056T11O5301
AC Motor; 3/4HP; 56Y Frame Size; 1140/950 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.6" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
X501 ; 056T11O5301
BDI部件号
22326584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X501-;-056T11O5301/p/22326584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038418
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56Y
赫兹
60
同步RPM
1140/950
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.2 To 3.2/1.6 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
制造商内部编号
056T11O5301
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56Y Frame Size; 1140/950 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.6" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
7.6 英寸 | 193.04 毫米