22326450 交流电机 

LEESON LEESON

Y280 ; 056H17T15526

描述

LEESON Y280 ; 056H17T15526

AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.6" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

制造商部件号

Y280 ; 056H17T15526

BDI部件号
22326450

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856024541
重量 / Kilogram
13.15
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.6/0.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056H17T15526
重量/磅
29
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.6" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
全长
7.6 英寸 | 193.04 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新