https://www.bdiexpress.com/medias/INDMTHMOTORX-22326466-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobFpTOHhNRFV4TmpJM01qTTRNVGs0TWk5SlRrUk5WRWhOVDFSUFVsaGZNakl6TWpZME5qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJlNTE4ZmJiNjIzOWE1ZGNlY2MxNzAxNTc5Nzg0OTFjNGU5YjIwNDYzZWExMmJlYTA5NWFmNjdmZTRjNzg5YQ
MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
Y361 ; 056H17T2019
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS Y361 ; 056H17T2019
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
Y361 ; 056H17T2019
BDI部件号
22326466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/Y361-;-056H17T2019/p/22326466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856024220
重量 / Kilogram
5.436
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 0.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Variable Speed
重量/磅
12
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.25 英寸 | 158.75 毫米