LEESON
LEESON
Y362 ; 056H17F2017
LEESON LEESON
描述
LEESON Y362 ; 056H17F2017
AC Motor; 3/4HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
Y362 ; 056H17F2017
BDI部件号
22326442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/Y362-;-056H17F2017/p/22326442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856024237
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.8/1.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Variable Speed
制造商内部编号
056H17F2017
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.25 英寸 | 158.75 毫米