LEESON
LEESON
Y535 ; 056H17T5302
LEESON LEESON
描述
LEESON Y535 ; 056H17T5302
AC Motor; Inverter; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.98" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
Y535 ; 056H17T5302
BDI部件号
21450202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/Y535-;-056H17T5302/p/21450202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856024725
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
056H17T5302
制造商内部编号
056H17T5302
重量/磅
39
详细描述
AC Motor; Inverter; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.98" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
14.98 英寸 | 380.492 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米