ZDM4104T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000191130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhoT0M4eE1Ea3hOVEkwTmpZMk9UZzFOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3hNVE13WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYTIwMzdkNTk0OGJmZDczYjBkN2QzZDA5ZGRiZjg1NWVjYTBkYmMxMzQ1OTAxZTlhNGU3Mzc0NmI2ZGUxYmEz
132159 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ZDM4104T

描述

BALDOR-RELIANCE ZDM4104T

AC Motor; General Purpose; 30HP; 286T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 36.48" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

制造商部件号

ZDM4104T

BDI部件号
132159

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568156476
重量 / Kilogram
201.85
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
286T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEBC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Vector Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
452
详细描述
AC Motor; General Purpose; 30HP; 286T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 36.48" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
全长
36.48 英寸 | 926.592 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新