LEESON
LEESON
098015.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 098015.00
DC Motor; Electric; 1/2HP; 71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 299.212MM Overall Length; 83.7 Efficiency Full Load
制造商部件号
098015.00
BDI部件号
553918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/098015-00/p/553918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720001035
重量 / Kilogram
11.8
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
71
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC | IP54
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座
No
满负载效率
83.7
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 3.5 Ampere | Optional B3 Foot Mount | B5 Flange Mount
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Electric
重量/磅
29
详细描述
DC Motor; Electric; 1/2HP; 71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 299.212MM Overall Length; 83.7 Efficiency Full Load
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
全长
11.78 英寸 | 299.212 毫米