LEESON
LEESON
098069.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 098069.00
DC Motor; Permanent Magnet; 3/4HP; USS56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.81" Overall Length; 82.1 Efficiency Full Load
制造商部件号
098069.00
BDI部件号
553926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E6%B0%B8%E7%A3%81%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/098069-00/p/553926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720001110
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
USS56C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
82.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.8 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
Permanent Magnet DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
34
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 3/4HP; USS56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.81" Overall Length; 82.1 Efficiency Full Load
全长
13.81 英寸 | 350.774 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米



