LEESON
LEESON
108370.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 108370.00
DC Motor; Electric; 1HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 384.81MM Overall Length; 85 Efficiency Full Load
制造商部件号
108370.00
BDI部件号
20181408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/108370-00/p/20181408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720006924
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
80
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC | IP54
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座
No
满负载效率
85
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 6.7 Ampere | Optional B3 Foot Mount | B5 Flange Mount
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Electric
重量/磅
40
详细描述
DC Motor; Electric; 1HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 384.81MM Overall Length; 85 Efficiency Full Load
全长
15.15 英寸 | 384.81 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米