LEESON
LEESON
108456.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 108456.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 80 Frame Size; 3000 Sync RPM; 24 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 346.71MM Overall Length; 77.4 Efficiency Full Load
制造商部件号
108456.00
BDI部件号
20181410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/108456-00/p/20181410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720007013
重量 / Kilogram
14.97
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
80
同步RPM
3000
电压
24
电流
DC
外壳
TEFC | IP54
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座
No
满负载效率
77.4
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 40 Ampere | Optional B3 Foot Mount | B5 Flange Mount
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
33
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 80 Frame Size; 3000 Sync RPM; 24 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 346.71MM Overall Length; 77.4 Efficiency Full Load
全长
13.65 英寸 | 346.71 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米