LEESON
LEESON
109083.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 109083.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.87" Overall Length; 77.3 Efficiency Full Load
制造商部件号
109083.00
BDI部件号
20181828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/109083-00/p/20181828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720343081
重量 / Kilogram
20.87
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
US56C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
77.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.7 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
46
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.87" Overall Length; 77.3 Efficiency Full Load
全长
13.87 英寸 | 352.298 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米