LEESON
LEESON
109099.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 109099.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; S56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.32" Overall Length; 78 Efficiency Full Load
制造商部件号
109099.00
BDI部件号
20181786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/109099-00/p/20181786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720347331
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
S56C
同步RPM
1200
电压
90
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
78
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
40
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; S56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.32" Overall Length; 78 Efficiency Full Load
全长
14.32 英寸 | 363.728 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米