LEESON
LEESON
128001.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 128001.00
DC Motor; Permanent Magnet; 2HP; KS182BC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 19.34" Overall Length; 78.8 Efficiency Full Load
制造商部件号
128001.00
BDI部件号
555273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/128001-00/p/555273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720016992
重量 / Kilogram
39.46
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
KS182BC
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
78.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 9.5 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
87
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 2HP; KS182BC Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 19.34" Overall Length; 78.8 Efficiency Full Load
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
19.34 英寸 | 491.236 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米