https://www.bdiexpress.com/medias/INDLNTMOTORX-DC-30059945-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoak15ODVPRE0wTlRZM01UQTJOVGt3TDBsT1JFeE9WRTFQVkU5U1dGOUVRMTh6TURBMU9UazBOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTlhMmI0MzFhN2ZkN2Y5YmM2ZmVhZWI2MmUyZmQ4ODAyNzk0NGU2ZDc4MDNhNTQxODhlOTY4ODVhNzkwZmE1OA
LANTECH
LANTECH
30059945
LANTECH LANTECH
描述
LANTECH 30059945
DC Motor; 1/2HP Power; 180VDC Voltgae; 1750RPM Speed; 80C Frame; With Internal O/L Switch
制造商部件号
30059945
BDI部件号
21444453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/30059945/p/21444453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Direct Current
产品明细
DC Motor
产品规格
1/2HP Power; 180VDC Voltgae; 1750RPM Speed; 80C Frame; With Internal O/L Switch
详细描述
DC Motor; 1/2HP Power; 180VDC Voltgae; 1750RPM Speed; 80C Frame; With Internal O/L Switch