3206-011 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25169885-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnMFlpOHhNREk1TlRVeE5ESTJOelkzT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmprNE9EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWQ3OGNjYjFkYmNjZTRlODUzNzg2YWE4YmNlYzY4YWJmOTBhOGY5ZDNjNTFhZjdlZmM2MWZjNDQ4ZDBlYWE2Nw
25169885 直流电机 

NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION

3206-011

描述

NIDEC CORPORATION 3206-011

Stepper Motor; 0.25 Deg Step Angle; 30:1 Ratio; 8W Power; 12VDC Voltage; 8.33 RPM Speed; 59MM Size; 101 Oz-In Torque; Zinc Die Cast; 24 AWG Wire

制造商部件号

3206-011

BDI部件号
25169885

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
NIDEC CORPORATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Stepper
重量/磅
0.5103
产品明细
Stepper Motor
产品规格
0.25 Deg Step Angle; 30:1 Ratio; 8W Power; 12VDC Voltage; 8.33 RPM Speed; 59MM Size; 101 Oz-In Torque; Zinc Die Cast; 24 AWG Wire
详细描述
Stepper Motor; 0.25 Deg Step Angle; 30:1 Ratio; 8W Power; 12VDC Voltage; 8.33 RPM Speed; 59MM Size; 101 Oz-In Torque; Zinc Die Cast; 24 AWG Wire