20106142
通用直流电机
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2003Z229
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 33-2003Z229
DC Motor; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 3500 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.16" Overall Length
制造商部件号
33-2003Z229
BDI部件号
20106142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/33-2003Z229/p/20106142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.791
Product Group - BDI
M04104
马力
3-3/4HP
外形规格
56C
同步RPM
3500
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
General Purpose DC Motors
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
26
详细描述
DC Motor; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 3500 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.16" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
12.16 英寸 | 308.864 毫米

