https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 33-2267Z191
20106271 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

33-2267Z191

描述

BALDOR-RELIANCE 33-2267Z191

DC Motor; 0.67 | 0.496HP; 48CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 110V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 0.52" Shaft Diameter; 9.19" Overall Length

制造商部件号

33-2267Z191

BDI部件号
20106271

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
M04104
马力
0.67 | 0.496HP
外形规格
48CZ
同步RPM
2500
电压
110
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
17
详细描述
DC Motor; 0.67 | 0.496HP; 48CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 110V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 0.52" Shaft Diameter; 9.19" Overall Length
全长
9.19 英寸 | 233.426 毫米
轴直径
0.52 英寸 | 13.208 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新