https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 33-2330Z148G1
20176581 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

33-2330Z148G1

描述

BALDOR-RELIANCE 33-2330Z148G1

DC Motor; 1/2HP; 42CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.393" Shaft Diameter; 12.56" Overall Length

制造商部件号

33-2330Z148G1

BDI部件号
20176581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
42CZ
同步RPM
2500
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
24
详细描述
DC Motor; 1/2HP; 42CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.393" Shaft Diameter; 12.56" Overall Length
全长
12.56 英寸 | 319.024 毫米
轴直径
0.393 英寸 | 9.982 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新