BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-6263-2038
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 34-6263-2038
DC Motor; 3-3/4HP; D80C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.98" Overall Length
制造商部件号
34-6263-2038
BDI部件号
20107577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/34-6263-2038/p/20107577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.234
Product Group - BDI
M04104
马力
3-3/4HP
外形规格
D80C
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
38
详细描述
DC Motor; 3-3/4HP; D80C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.98" Overall Length
轴直径
0.748 英寸 | 18.999 毫米
全长
14.98 英寸 | 380.492 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米