BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-6860-3865G2
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 34-6860-3865G2
DC Motor; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 17.89" Overall Length
制造商部件号
34-6860-3865G2
BDI部件号
20107973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/34-6860-3865G2/p/20107973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56CZ
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
53
详细描述
DC Motor; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 17.89" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
17.89 英寸 | 454.406 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米